8 件中 1 - 8 件

表示件数

トネ TONE (前田金属工業)

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)
代表画像です

特長|ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。

種類
デジタル形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
主な用途
検査用/締め付け用
仕様
ソケットホールド機構付、N・m仕様
付属品
校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 全長L(mm) 差込角(mm) 差込角A(mm) トルク調整範囲(N・m) 最小目盛(N・m) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C36937153 T3MN100H 1本 387 9.5 9.5 20〜100 1 ¥35,284 ¥26,892 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36937162 T3MN20H 1本 253 9.5 9.5 4〜20 0.2 ¥32,508 ¥24,732 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36937171 T3MN50H 1本 308 9.5 9.5 10〜50 0.5 ¥34,106 ¥24,732 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36937187 T4MN100H 1本 387 12.7 12.7 20〜100 1 ¥35,284 ¥26,892 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36937196 T4MN140H 1本 450 12.7 12.7 30〜140 1 ¥41,796 ¥32,292 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36937205 T4MN200H 1本 526 12.7 12.7 40〜200 2 ¥43,189 ¥34,452 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36937214 T4MN50H 1本 308 12.7 12.7 10〜50 0.5 ¥34,106 ¥24,732 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36937223 T6MN300H 1本 716 19 19 40〜300 2 ¥59,065 ¥45,252 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1

トルクレンチ(TMN_TMWM)【TONE公式】