4 件中 1 - 4 件

表示件数

大和製衡(Yamato)

デジタル式上皿自動はかり

デジタル式上皿自動はかり
代表画像です

特長|計量と個数はかりの1台2役のはかりです。 載皿が容易に取り外しができ、洗浄が可能です。 使用場所を選ばない2電源方式(電池、ACアダプター(別売))です。

種類
デジタル上皿はかり
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
196(W)×174(D)
センサー
ロードセル方式
材質
ABS樹脂
電池寿命(時間)
連続約1000(アルカリ電池使用時)
電源
単2乾電池×4本(別売)・専用ACアダプタ(別売)
機能
オートオフ機能・ワンタッチ風袋引き・カウンティング機能
検定
対象外
使用温度範囲(℃)
0〜40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
213×285×81
表示数字(mm)
LCD(液晶表示) 8.5(W)×18.5(H)
質量(kg)
1.5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 ひょう量(kg) 目量(g) 分解能 最大風袋量(kg) トラスコ品番 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C36936252 UDS-500N10 1個 10.0 2 1/5000 10.0 272-9903 ¥14,850 ¥10,989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C36936261 UDS-500N15 1個 15.0 5 1/3000 15.0 272-9911 ¥14,850 ¥10,989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C36936277 UDS-500N2.5 1個 2.5 0.5 1/5000 2.5 272-9881 ¥14,850 ¥10,989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C36936286 UDS-500N5 1個 5.0 1 1/5000 5.0 272-9890 ¥14,850 ¥10,989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1