4 件中 1 - 4 件

表示件数

A&D

防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ

防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ
代表画像です

特長|使いやすい簡単操作! 本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ。 乾電池とACアダプタの2電源方式(別売)。 オートパワーオフの省エネ設計 容器をのせた状態でゼロ表示可能(風袋引可能)。

注意|※SL-10KWP、20KWPにつきましては「kg」単位の表示です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

種類
デジタルはかり
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
232×192
使用温度範囲(℃)
-5〜35
使用環境湿度(%)
85%以下
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
266×280×146
電源
単1形乾電池6本またはACアダプタAX-TB196(別売)
電池寿命(時間)
マンガン乾電池:約600時間(20℃)/アルカリ乾電池:約1200時間(20℃)
分解能
1/2000
付属品
取扱説明書
文字高(mm)
25
保護等級
IP65(JIS5等級準拠)ACアダプタ使用時を除く
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 ひょう量(g) ひょう量(kg) 最小表示(g) 最小表示(kg) 再現性 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C36935534 SL-10KWP 1台 10 0.005 0.005kg ¥31,900 ¥21,890 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C06793412 SL-2000WP 1台 2000 1 1g ¥31,900 ¥21,890 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C36935543 SL-20KWP 1台 20 0.01 0.01kg ¥31,900 ¥21,890 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C36935552 SL-5000WP 1台 5000 2 2g ¥31,900 ¥21,890 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1