1 件中 1 - 1 件

表示件数

富士インパルス

塩ビ溶接機 ホットジェット

塩ビ溶接機 ホットジェット
代表画像です

特長|長時間の連続作業に使用できます。 潤滑油が不要なので、手間が省け、熱風中に油を含みません。

用途|配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、看板作成。 給・配水管加工業、水道工事業、造船業、プラスチック加工。

付属品
配電盤付ロータリーブロアー、FLガン、エアーホース、予備電熱ボビン、4mmノズル、3mm曲がりノズル、ガン置き台、収納スチールケース
トラスコ品番
310-1151
質量(kg)
9.8
出力(W)
260
電源(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×138×196
電源コード
230mm
温度調節器
ガンペの出力電圧40〜100V 7段切替え
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C36929776 NS-300 1台 ¥90,720 ¥86,292 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1