9 件中 1 - 9 件

表示件数

オーム電機(配線パーツ)

防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプ

防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプ
代表画像です

特長|保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます

用途|各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護及び保持

タイプ
耐油性
使用温度範囲(℃)
-25〜80
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 取付穴径(Φmm) 適合板厚(mm) 取付ねじ 適合電線径(Φmm) 材質 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35054512 OA-W1606 1個 21 4以下 CTG16(G1/2) 4〜6 (ロックナット、ニップル、締付キャップ)ナイロン66、(Oリング、ゴムプッシュ)NBR、(Wシール)ポリプロピレン ¥204 ¥197 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35054521 OA-W1608 1個 21 4以下 CTG16(G1/2) 6〜8 (ロックナット、ニップル、締付キャップ)ナイロン66、(Oリング、ゴムプッシュ)NBR、(Wシール)ポリプロピレン ¥204 ¥186 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35054537 OA-W1609 1個 21 4以下 CTG16(G1/2) 7〜9 (ロックナット、ニップル、締付キャップ)ナイロン66、(Oリング、ゴムプッシュ)NBR、(Wシール)ポリプロピレン ¥215 ¥197 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09600044 OA-W1611 1個 21 4以下 CTG16(G1/2) 9〜11 (ロックナット、ニップル、締付キャップ)ナイロン66、(Oリング、ゴムプッシュ)NBR、(Wシール)ポリプロピレン ¥215 ¥197 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08559625 OA-W1613 1個 21 4以下 CTG16(G1/2) 11〜13 (ロックナット、ニップル、締付キャップ)ナイロン66、(Oリング、ゴムプッシュ)NBR、(Wシール)ポリプロピレン ¥231 ¥219 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08559634 OA-W2216 1個 28 6以下 CTG22(G3/4) 11〜16 (ロックナット、ニップル、締付キャップ)ナイロン66、(Oリング、ゴムプッシュ)NBR、(Wシール)ポリプロピレン ¥352 ¥329 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08559643 OA-W2219 1個 28 6以下 CTG22(G3/4) 15〜19 (ロックナット、ニップル、締付キャップ)ナイロン66、(Oリング、ゴムプッシュ)NBR、(Wシール)ポリプロピレン ¥352 ¥329 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35054546 OA-W2823 1個 34 5.5以下 CTG28(G1) 19〜23 (ロックナット)鉄、(ラバーシール、ゴムプッシュ)NBR、(菊座Oリング)塩ビ系エラストマー、(ニップル、締付キャップ、シールリング)ナイロン66 ¥578 ¥571 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35054555 OA-W3630 1個 42 7.5以下 CTG36(G1-1/4) 25〜30 (ロックナット)鉄、(ラバーシール、ゴムプッシュ)NBR、(菊座Oリング)塩ビ系エラストマー、(ニップル、締付キャップ、シールリング)ナイロン66 ¥737 ¥736 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1