6 件中 1 - 6 件

表示件数

スリーボンド

ネジロック1401

ネジロック1401
代表画像です

特長|合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1〜2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。

用途|ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK

使用温度範囲(℃)
-20〜80
比重
0.88
引火点(℃)
9
体積抵抗率(Ωcm)
4.7×1010
不揮発分
31%
反応形態
溶剤揮散
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 液色 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02335471 1401B-1KG 1缶(1kg) ブルー ¥5,830 ¥4,939 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02335487 1401B-200G 1缶(200g) ブルー ¥1,430 ¥1,419 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02335496 1401C-1KG 1缶(1kg) レッド ¥5,830 ¥4,939 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02335505 1401C-200G 1缶(200g) レッド ¥1,430 ¥1,419 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02335453 TB1401-1 1缶(1kg) 透明 ¥5,830 ¥4,939 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02335462 TB1401-200G 1缶(200g) 透明 ¥1,265 ¥1,099 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1