6 件中 1 - 6 件

表示件数

長野計器

普通形圧力計(A枠/立形)75Φ

普通形圧力計(A枠/立形)75Φ
代表画像です

特長|・基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)・圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

用途|JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

注意|※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください

接続部のサイズ
G3/8B
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 外径(Φ) 大きさ ケース形状 圧力レンジ(MPa) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C36981603 AC10-131-10.0MP 1個 75 A型縦型つば無し 0〜10 ¥7,884 ¥7,549 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36981646 AC10-131-6.0MP 1個 75 A型縦型つば無し 0〜6 ¥7,884 ¥7,549 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36981411 AC10-133-0.6MP 1個 75mm A 0〜0.6 ¥10,476 ¥9,709 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36981707 AC10-133-10.0MP 1個 75mm A 0〜10 ¥12,852 ¥12,744 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36981725 AC10-133-4.0MP 1個 75mm A 0〜4 ¥12,852 ¥12,744 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36981743 AC10-133-6.0MP 1個 75mm A 0〜6 ¥12,852 ¥12,744 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1