4 件中 1 - 4 件

表示件数

長野計器

汎用型連成計(A枠/立形)100Φ

汎用型連成計(A枠/立形)100Φ
代表画像です

特長|・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。

用途|空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。

注意|※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください

ケース形状
立形A枠ツバなし
接続ねじ
G3/8
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 圧力レンジ(MPa) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33025422 GS52-131-(-0.1〜0.5MPa) 1台 -0.1〜0.5 ¥2,808 ¥2,149 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33025447 GS52-131-(-0.1〜1.5MPa) 1台 -0.1〜1.5 ¥2,808 ¥2,149 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33025431 GS52-131-(-0.1〜1MPa) 1台 -0.1〜1 ¥2,808 ¥2,149 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33025456 GS52-131-(-0.1〜2MPa) 1台 -0.1〜2 ¥2,808 ¥2,149 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1