4 件中 1 - 4 件

表示件数

長野計器

小型圧力計(D枠/埋込形)40Φ

小型圧力計(D枠/埋込形)40Φ
代表画像です

特長|小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。

用途|小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。

注意|※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください

大きさ(Φ)
40
外径(Φmm)
40
測定流体
空気又は液体(但し、腐食性のないもの)
形状
埋込形 D枠
接続ねじ
R1/8(PT)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 圧力レンジ(MPa) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02001115 GK25-161-0.1MPa 1個 0〜0.1 ¥1,870 ¥1,749 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02001124 GK25-161-0.2MPa 1個 0〜0.2 ¥1,650 ¥1,529 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02001133 GK25-161-0.4MPa 1個 0〜0.4 ¥1,650 ¥1,529 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02001142 GK25-161-0.7MPa 1個 0〜0.7 ¥1,650 ¥1,529 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1