6 件中 1 - 6 件

表示件数

長野計器

小形圧力計(A枠/立形)50Φ

小形圧力計(A枠/立形)50Φ
代表画像です

特長|・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。・小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています

用途|小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。

注意|※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください

使用温度範囲
-5〜45℃
外径(Φmm)
50
精度
±3% FS
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 最小目盛(MPa) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C36981262 GK20-271-0.1MP 1個 0.005 ¥1,620 ¥1,609 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36981287 GK20-271-0.2MP 1個 0.010 ¥1,512 ¥1,501 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36981305 GK20-271-0.4MP 1個 0.020 ¥1,512 ¥1,501 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36981332 GK20-271-0.7MP 1個 0.020 ¥1,512 ¥1,501 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36981357 GK20-271-1.0MP 1個 0.050 ¥1,512 ¥1,501 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36981375 GK20-271-2.0MP 1個 0.100 ¥2,160 ¥2,041 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1