7 件中 1 - 7 件

表示件数

長野計器

グリセリン入圧力計(A枠/立形)60Φ

グリセリン入圧力計(A枠/立形)60Φ
代表画像です

特長|ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。 Φ60、Φ75には、圧力計ケースに矢印形状のセイフティマークが装着でき、任意の圧力値に設定できます。 グリセリンを充填しないドライタイプが製作可能です。

用途|<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。

注意|※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。常用圧力の上限が定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下 また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。

質量(kg)
約0.3
使用温度範囲(℃)
-5〜45
外径(Φmm)
60
精度
標準(±1.5%F.S.)
材質(ケース)
SUS304
ガラス部
有機ガラス
測定流体
気体又は液体
材質(ブルドン管)
SUS316
材質(株)
SUS316
ケース形状
A枠縦型つば無し
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 接続部のサイズ 最小目盛(MPa) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C03768274 GV50-123-15.0MPa 1個 G1/4B ¥9,680 ¥8,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C03768301 GV50-123-25.0MPa 1個 G1/4B ¥9,680 ¥8,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C03768335 GV50-123-35.0MPa 1個 G1/4B ¥9,680 ¥8,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C02001291 GV50-173-1.0MPa 1個 R1/4 0.050 ¥8,140 ¥7,359 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C02001352 GV50-173-25.0MPa 1個 R1/4 1.000 ¥9,680 ¥8,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C02001377 GV50-173-35.0MPa 1個 R1/4 1.000 ¥9,680 ¥8,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C03768414 GV50-173-70.0MPa 1個 R1/4 ¥10,670 ¥9,669 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1