1 件中 1 - 1 件

表示件数

大阪魂

2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)

2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)
代表画像です

特長|こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。 そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。 電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。 内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。 高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。 バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。 このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。

用途|バイク用バッテリー

注意|※傾斜搭載は不可となります。 ※充電は二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。 ※ご使用の前に取扱説明書をよくご確認下さい。

他社参考品番(GSユアサ)
YT4L-BS
バッテリー容量(Ah)
3(10時間率)
他社参考品番(FURUKAWA)
FT4L-BS
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C46786512 MMOEB-4L-BS 1個 ¥1,717

廃番

 
 
  1