1 件中 1 - 1 件

表示件数

Pioneer(パイオニア)

16cmセパレート2ウェイスピーカー

16cmセパレート2ウェイスピーカー
代表画像です

特長|緻密な中高域再生と豊かな音場感を実現。

付属品
【ウーファー・ネットワーク用】ネジ(Φ4mm×16mm)×8、ネジ(Φ5mm×25mm)×8、ワッシャー(Φ12mm×Φ4.5mm)×8、ワッシャー(Φ13mm×Φ6mm)×12、防振パッキン×6、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション×1、ロックタイ×4、スピードナット×6、【トゥイーター用】取付金具×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、ネジ(Φ4mm×14mm)×2、低頭ネジ(Φ3mm×7mm)×2、コの字金具×2
質量(kg)
(ウーファー)0.64、(トゥイーター)0.06、(ネットワーク)0.11
構成
16cm2層構造アラミドファイバーコーンウーファー、2.9cm アルミニウム合金製バランスドドームトゥイーター
再生周波数帯域(Hz)
35〜64000
音圧レベル(dB)
出力89
定格入力(W)
45
インピーダンス(Ω)
4
瞬間最大入力(W)
160
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C68897578 TS-C1630S 1個 ¥34,560 ¥27,972 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1