2 件中 1 - 2 件

表示件数

Pioneer(パイオニア)

17cmセパレート2ウェイスピーカー

17cmセパレート2ウェイスピーカー
代表画像です

特長|緻密な中高域再生と豊かな音場感を実現。

音圧レベル(dB)
出力90
定格入力(W)
50
インピーダンス(Ω)
4
瞬間最大入力(W)
180
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 付属品 質量(kg) 構成 再生周波数帯域(Hz) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C68897553 TS-C1730S 1個 【ウーファー・ネットワーク用】ネジ(Φ4mm×16mm)×8、ネジ(Φ5mm×16mm)×8、ワッシャー(Φ12mm×Φ5.5mm)×8、防振パッキン×1、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、ジャンパーコネクター×2、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション×1、ロックタイ×4、【トゥイーター用】取付金具×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、ネジ(Φ4mm×14mm)×2、低頭ネジ(Φ3mm×7mm)×2、コの字金具×2、ブラケット(2種類付属)×各2、クッション×2 (ウーファー)0.78、(トゥイーター)0.06、(ネットワーク)0.11 17 cm2層構造カーボンファイバーコーンウーファー、2.9cm アルミニウム合金製バランスドドームトゥイーター 33〜64000 ¥34,560 ¥27,972 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C68897562 TS-C1736S 1個 【ウーファー・ネットワーク用】ネジ(Φ4mm×16mm)×8、ネジ(Φ5mm×16mm)×8、ワッシャー(Φ12mm×Φ5.5mm)×8、防振パッキン×1、変換コネクター(黒色カプラー)×2、変換コネクター(二股タイプ)×2、ネットワークコード×2、クッション×2、ロックタイ×4、【トゥイーター用】ネジ(Φ5mm×16mm)×4、変換コネクター(白色カプラー)×2、変換コネクター(黒色カプラー)×2、延長コード×2、遮音パッキン×1、ロックタイ×4、極性変換コード×2 (ウーファー)0.78、(トゥイーター)0.22 17cm2層構造アラミドファイバーコーンウーファー、4cm アルミニウム合金製バランスドドームトゥイーター 33〜65000 ¥34,560 ¥27,972 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1