1 件中 1 - 1 件

表示件数

昭光物産

雨花石

雨花石
代表画像です

特長|光沢のある上品な色合いの玉砂利です。 お庭のちょっとしたスペースやインテリアとしてもご利用いただけます。

用途|和風庭園に

注意|※表面ワックス加工のため、使用するうちに光沢が無くなる可能性があります。 ※天然石のため、色合いやサイズにバラつきがあります。 ※袋表面に開けた「破袋防止用穴」から水分が入り込み、袋内部(砂利)が濡れてることがあります。 ※お庭造り用の砂利です。水槽や別の用途へのご使用はおやめください。

材質
玄武岩
質量(kg)
10
タイプ
黒玉
粒サイズ(mm)
20〜40
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C68865195 - 1袋(10kg) オープン ¥1,609

8日

返品不可


 
 
  1