1 件中 1 - 1 件

表示件数

昭光物産

金華砂利

金華砂利
代表画像です

特長|落ち着いた色合いの和風砂利です。 洗い出し仕上げを行うときにも、使用されます。

用途|和風庭園に

注意|※天然石のため、色合いやサイズにバラつきがあります。 ※袋表面に開けた「破袋防止用穴」から水分が入り込み、袋内部(砂利)が濡れてることがあります。 ※お庭造り用の砂利です。水槽や別の用途へのご使用はおやめください。

材質
元浜砂利
質量(kg)
10
粒サイズ(mm)
8〜12
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C68865082 - 1袋(10kg) オープン ¥507

取扱停止中

 
 
  1