2 件中 1 - 2 件

表示件数

テラダ

まさ王スーパーハード

まさ王スーパーハード
代表画像です

特長|強度アップで、駐車場に最適です。

用途|駐車場の雑草・ぬかるみ対策に

注意|※コンクリート・アスファルト上の施工は剥離の原因となります。 ※4t以上の車両の乗り入れは、避けてください。雑草対策用のためコンクリートのような強度はありません。 ※車が停止状態のときにハンドルをきったり、急停止などを行うと表面が削れる原因となります。 ※未開封の物は、直射日光および高温多湿を避けて保管してください。 ※天然素材を原料にしていますので、粒度や色合いにばらつきがあります。 ※開封後は一度で使い切ってください。 ※施工日の気温・湿度も色の影響を与えます。施工日が異なると、仕上がりの色合いが変わる可能性があります。なるべく施工を同一日に行うことをお勧めします。 ※施工後白くなることもありますが、品質に問題はありません。外気温が5℃以下での施工は避けてください。 ※日当たりの悪い場所、水はけの悪い場所での施工はコケが生える原因になります。 ※天気の良い日に施工してください。施工した翌日に雨が降りそうな場合は、ブルーシートなどで覆ってください。

材質
真砂土と固化剤と色粉
質量(kg)
約15
使用の目安
1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
適合作物
雑草、ぬかるみ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C68708237 - 1袋 オレンジ オープン ¥885

出荷目安:5日

返品不可


商品画像 C68708255 - 1袋 ブラウン オープン ¥885

出荷目安:5日

返品不可


 
 
  1