2 件中 1 - 2 件

表示件数

モノタロウ

ドリルチャック キーレス インパクト対応

ドリルチャック キーレス インパクト対応
代表画像です

特長|ドリルドライバー、インパクトドライバー用のドリルチャックです。

用途|ドリルドライバー、インパクトドライバー用。 ドリルでの穴あけに。

注意|※正しい用途、先端工具適用サイズを確かめてからご使用ください。 ※使用時、保護メガネを着用してください。 ※ドリルチャックの取り付けを確かめてから、使用開始してください。 ※先端工具の脱着は十分注意してください。 ※アクセサリー取り付け・交換は必ず電源を切ってからおこなってください。 ※先端工具の取り外しは、飛ぶことがありますので、必ず本体下に向けておこなってください。 ※インパクトドライバーの装着できますが、最大荷重以上のトルクで使用しないでください。負荷のかけ過ぎにより、軸部の変形、破損、先端工具が抜けなくなることがありますので、ご注意ください。 ※改造・加熱は危険ですので、ご注意ください。 ※用途外には使用しないでください。

軸径(Φmm)
6.35
耐荷重N・m(kgf・m)
70
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 質量(g) 寸法L(mm) 寸法D(mm) 取付可能寸法(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C68997102 KLIM10-HEX6.35 1個 298 56.5 42 1.0〜10 ¥2,079 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C68997118 KLIM13-HEX6.35 1個 250 61 43 1.5〜13 ¥2,519 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


 
 
  1