1 件中 1 - 1 件

表示件数

セフティ3

14.4V60分充電器

14.4V60分充電器
代表画像です

特長|セフティ3充電ヘッジトリマー14.4V用充電器です。セフティ3ヘッジトリマー用充電器です。

用途|充電ヘッジトリマー用充電器。

質量(g)
約460
使用温度範囲(℃)
0〜40
電源(V)
AC100(50/60Hz)
出力電圧(V)
14.4
出力電流(A)
2.25
入力電流(A)
0.75
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C67393122 SCH144V-60 1個 オープン ¥5,173

出荷目安:3日


 
 
  1