2 件中 1 - 2 件

表示件数

日東工器

ミニカプラプラグPF型(吹管取付用)

ミニカプラプラグPF型(吹管取付用)
代表画像です

特長|溶断機器専用タイプ。容量が大きく豊富なバリエーション。 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。また、誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。 圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。 分岐配管用のラインカプラミニもあります。

取り付け形状
めねじ
バルブ構造
バルブ無
寸法A(mm)
11
主な用途
溶断器直結用
寸法Hp(Φmm)
六角19
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 寸法Lp(mm) 寸法Bp(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02110902 22PF 1個 43 5 ¥495 ¥427 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02111024 33PF 1個 44.5 7.5 ¥545 ¥439 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1