1 件中 1 - 1 件

表示件数

イスカル

チップ QDMT

チップ QDMT
代表画像です

特長|4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。

用途|ミリング加工用チップ

コーナー半径(mm)
3.2
厚さ(mm)
5.56
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37365151 QDMT 120532PDTN-M IC910 1箱(10個) ¥13,284 ¥11,772 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1