1 件中 1 - 1 件

表示件数

ニチネン

刈払機ガスカルセット

刈払機ガスカルセット
代表画像です

特長|3種類のアタッチメントで多目的に対応しています。
草刈り作業、剪定作業、枝払い作業が、これ一台で可能です。 チップソー・ヘッジトリマー・チェーンソーの3つのアタッチメントで多目的に対応します。 アタッチメントは簡単に素早く取り換え可能です。分割式なので楽々運搬でき、収納も簡単です。 ガスボンベ式なので手を汚さず、簡単に燃料交換可能です。

用途|草刈り・剪定・刈り払い。

注意|※ガスボンベ以外のカセットボンベは使用できません。 ※ガスカルボンベは他の器具に使用しないで下さい。

付属品
チップソー(230mm)、工具、防護メガネ、ガスカルエンジン純正オイル、肩掛けバンド、ガスカルボンベ×3など
仕様
アタッチメント:チップソーG6A01
材質
質量(kg)
本体:3.9(エンジン〜ジョイント)、アタッチメント:0.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
805×55×67、組立時:1740×265×260(ギヤケースまで)
使用燃料
ガスカルボンベ(特殊オイル配合)
回転速度(min-1[r.p.m])
本体:〜10000、(Φ230チップソー取付時)7000〜8000
点火方式
無接点マグネト一式
クラッチ
自動遠心式
動力
エンジン(2ストローク)
ハンドル形状
ループハンドル
始動方法
リコイルスターター
速度調節方式
軸トリガーレバー
運転時間(分)
(高速)約35・(中速)約45
振動3軸合成値(m/s2)
5.35
排気量(cc)
23.1
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C63386846 GKC-6 1セット ¥118,800 ¥72,252

8日


 
 
  1