5 件中 1 - 5 件

表示件数

弥栄電線

VVFケーブル

VVFケーブル
代表画像です

特長|電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。

全長(m)
100
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
適合規格
JIS C3342
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 芯数(C) 導体外径(Φmm) 許容電流(A) 仕上外径(mm) 導体抵抗(mΩ) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C36668134 VVF1.6×2C 1巻 2 1.6 18 6.2×9.4 8.92 オープン ¥6,793 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36668143 VVF1.6×3C 1巻 3 1.6 15 6.2×12.6 8.92 オープン ¥12,852 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36668152 VVF2.0×2C 1巻 2 2 23 6.6×10.2 5.65 オープン ¥12,852 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36668161 VVF2.0×3C 1巻 3 2 20 6.6×13.8 5.65 オープン ¥20,412 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36668186 VVF2.6×2C 1巻 2 2.6 32 7.6×12.2 3.35 オープン ¥22,572 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1