73 件中 1 - 20 件

表示件数

三ツ星ベルト

Vベルト M形 レッド

Vベルト M形 レッド
代表画像です

特長|心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。

ベルト形
M
ベルト上幅(mm)
10
ベルト高さ(mm)
5.5
材質(ベルト)
ゴム
タイプ
レッドラベル
種類
Vベルト
角度(°)
40
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 有効外周長さ(inch) JIS規格 長さ(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35970584 RM100 1本 100 標準以外 2540 ¥5,049 ¥2,629

廃番

商品画像 C35969717 RM13 1本 13 標準以外 330 ¥2,079 ¥1,044 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35969726 RM14 1本 14 標準以外 356 ¥2,079 ¥1,044 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35969735 RM15 1本 15 標準以外 381 ¥2,079 ¥1,044 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35969753 RM17 1本 17 標準以外 432 ¥2,079 ¥1,044 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35969762 RM18 1本 18 標準以外 457 ¥2,079 ¥1,044 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35969771 RM19 1本 19 標準以外 483 ¥2,079 ¥1,044 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35969787 RM20 1本 20 K6323標準 508 ¥2,002 ¥934 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35969796 RM21 1本 21 K6323標準 533 ¥2,002 ¥934 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35969805 RM22 1本 22 K6323標準 559 ¥2,002 ¥934 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35969814 RM23 1本 23 K6323標準 584 ¥2,002 ¥934 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35969823 RM24 1本 24 K6323標準 610 ¥2,002 ¥934 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35969832 RM25 1本 25 K6323標準 635 ¥2,002 ¥934 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35969841 RM26 1本 26 K6323標準 660 ¥2,002 ¥934 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35969857 RM27 1本 27 K6323標準 686 ¥2,002 ¥934 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35969866 RM28 1本 28 K6323標準 711 ¥2,002 ¥934 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35969875 RM29 1本 29 K6323標準 737 ¥2,002 ¥934 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35969884 RM30 1本 30 K6323標準 762 ¥2,002 ¥934 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35969893 RM31 1本 31 K6323標準 787 ¥2,145 ¥978 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35969902 RM32 1本 32 K6323標準 813 ¥2,145 ¥978 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1   2   3   4  >>