9 件中 1 - 9 件

表示件数

NMB(ミネベア)

ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジ

ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジ
代表画像です

特長|ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。
ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。
また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。

タイプ
左ねじ
材質(ボディ)
クロムモリブデン鋼、亜鉛めっき
材質(レース)
SUS410
材質(ボール)
SUS440C
材質(ライナー)
TFE(テトラフルオロエチレン)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C36574282 HRTL-10E 1個 オープン ¥4,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C36574291 HRTL-12E 1個 オープン ¥5,379 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C36574307 HRTL-14E 1個 オープン ¥5,489 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C36574316 HRTL-16E 1個 オープン ¥8,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C36574325 HRTL-18E 1個 オープン ¥10,989 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C36574334 HRTL-20E 1個 オープン ¥15,290 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C36574343 HRTL-25E 1個 オープン ¥20,790 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C36574264 HRTL-6E 1個 オープン ¥4,059 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C36574273 HRTL-8E 1個 オープン ¥4,169 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1