8 件中 1 - 8 件

表示件数

NMB(ミネベア)

ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ

ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ
代表画像です

特長|ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。
ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。
また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。

タイプ
右ねじ
材質(ボディ)
クロムモリブデン鋼、亜鉛めっき
材質(レース)
SUS410
材質(ボール)
SUS440C
材質(ライナー)
TFE(テトラフルオロエチレン)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C36574194 HRT-10E 1個 オープン ¥4,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36574212 HRT-14E 1個 オープン ¥5,489 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36574221 HRT-16E 1個 オープン ¥8,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36574237 HRT-18E 1個 オープン ¥10,989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36574246 HRT-20E 1個 オープン ¥15,290 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36574255 HRT-25E 1個 オープン ¥20,790 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36574176 HRT-6E 1個 オープン ¥4,059 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36574185 HRT8E 1個 オープン ¥4,169 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1