6 件中 1 - 6 件

表示件数

ADVANTEC

ダストモニター用ろ紙 HE-40T

ダストモニター用ろ紙 HE-40T
代表画像です

特長|セルロース繊維と微細なガラス繊維からなるろ紙で、強度を高めるために、布(寒冷紗)を裏打ちし、また撥水処理を施しています。
強度に優れるため、ロール上の連続ダスト採取装置にも使用できます。
各種ダストサンプラーに装着可能です。
JIS Z 4601「放射性ダストサンプラ」規定のろ紙に適しています。

用途|放射性粉塵濃度測定、天然放射能測定、金属鉱山・工場・精錬所の粉塵濃度測定に。

厚さ(mm)
0.41
粒子捕集効率(%)
99.7以上(0.31μmポリスチレンラテックス粒子で測定)
圧力(kPa)
(水通過時)4.9
圧力損失(kPa)
0.27
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 形状 寸法 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C36301991 36561048 1箱(100枚) 丸型 Φ48 ¥5,896 ¥5,489 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C36302007 36561050 1箱(100枚) 丸型 Φ50 ¥5,896 ¥5,489 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C36302016 36561060 1箱(100枚) 丸型 Φ60 ¥5,896 ¥5,489 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C36302025 36564072 1本 ロール 75mm×60m ¥29,744 ¥29,590 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C36302034 36564073 1本 ロール 75mm×90m ¥44,473 ¥43,890 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C36302043 36564079 1本 ロール 78mm×90m ¥44,473 ¥43,890 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1