2 件中 1 - 2 件

表示件数

モノタロウ

シリコンスプレー

シリコンスプレー
代表画像です

特長|原液を20mLから31mLへ増量しました。 少量のスプレーでシリコーンオイルの被膜が出来ますのでさまざまな素材のすべりをよくします。 素材にやさしい無溶剤タイプ。

用途|敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。

注意|※本来の用途以外には使用しないでください。 ※フタが開けにくい際はフタを少し潰す様に押すと開けやすくなります。

成分
シリコーンオイル、プロパン、ブタン
使用温度範囲(℃)
-50〜100
性質
非水溶性
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
31mL
化学物質等安全データシート(SDS)
RoHS指令対応
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C60766222 MS31 1本(420mL) ¥219 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C60766238 MSS31 1ケース(420mL×30本) ¥6,039 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


 
 
  1