15 件中 1 - 15 件

表示件数

十川産業

スーパートム耐油サンブレーホース

スーパートム耐油サンブレーホース
代表画像です

特長|耐油性抜群、潤滑油の配管に最適。

用途|工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水

注意|※燃料油には使用できません。 ※最高使用圧力は、20℃における数値です。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 内径(Φmm) 外径(Φmm) 長さ(m) 最高使用圧力(MPa) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35820513 Φ12×100m 1本 12 17 100 1 オープン ¥29,590 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35820495 Φ12×10m 1本 12 17 10 1 オープン ¥2,959 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35820504 Φ12×20m 1本 12 17 20 1 オープン ¥5,929 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35820477 Φ12×3m 1本 12 17 3 1 オープン ¥879 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35820486 Φ12×5m 1本 12 17 5 1 オープン ¥1,639 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35820547 Φ15×10m 1本 15 21 10 0.8 オープン ¥4,169 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35820556 Φ15×20m 1本 15 21 20 0.8 オープン ¥8,349 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35820522 Φ15×3m 1本 15 21 3 0.8 オープン ¥1,419 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35820565 Φ15×50m 1本 15 21 50 0.8 オープン ¥20,790 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35820531 Φ15×5m 1本 15 21 5 0.8 オープン ¥2,079 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35820461 Φ9.5×100m 1本 9.5 15 100 1.1 オープン ¥25,190 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35820443 Φ9.5×10m 1本 9.5 15 10 1.1 オープン ¥2,519 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35820452 Φ9.5×20m 1本 9.5 15 20 1.1 オープン ¥5,049 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35820425 Φ9.5×3m 1本 9.5 15 3 1.1 オープン ¥769 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35820434 Φ9.5×5m 1本 9.5 15 5 1.1 オープン ¥1,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1