3 件中 1 - 3 件

表示件数

コガネイ

TACバルブ

TACバルブ
代表画像です
材質
本体・主軸:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、Oリング:合成ゴム
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜0.9
有効断面積(mm2)(CV値)
5.5(0.27)
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.35
最大作動頻度(Hz)
5
給油
要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 質量(g) ポート数 作動方式 配管接続口径 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35808306 31P 1個 55 3 押ボタンスプリングリターン形、NC/NO共用形 めねじRc1/8 ¥4,840 ¥4,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35808315 41P 1個 70 5 押ボタンスプリングリターン形 めねじRc1/8(3(R2)・5(R1)はM5×0.8) ¥6,545 ¥5,929 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35808324 41PP 1個 75 5 押しボタンダブルアクション保持形 めねじRc1/8(3(R2)・5(R1)はM5×0.8) ¥7,975 ¥7,139 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1