5 件中 1 - 5 件

表示件数

コガネイ

TACバルブ

TACバルブ
代表画像です
付属品
ロックナット(110-21A)・ロックワッシャ(100-35) 各1個
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.35
給油
要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
配管接続口径
M5×0.8
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 質量(g) ポート数 作動方式 有効断面積(mm2)(CV値) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35808236 3V 1個 30 3 ピンレバー保持形 1.8(0.08) ¥3,465 ¥3,069 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35808245 3VR 1個 30 3(常時閉) ピンレバースプリングリターン形 1.8(0.08) ¥3,465 ¥3,069 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35808272 4PPX 1個 68 5 押引ボタン保持形 2.5(0.12) ¥5,445 ¥4,389 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35808254 4V 1個 66 5 ピンレバー保持形 2.5(0.12) ¥5,445 ¥4,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35808263 4VR 1個 66 5 ピンレバースプリングリターン形 2.5(0.12) ¥5,445 ¥4,389 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1