1 件中 1 - 1 件

表示件数

大自工業(Meltec)

バッテリーチャージャー

バッテリーチャージャー
代表画像です

特長|原付・大型バイク・BIGスクーター、軽自動車・乗用車(660cc〜2000cc)に最適! カンタン、オート充電。

用途|12Vバッテリー専用

適合バッテリー
12V密閉型 鉛バッテリー
12V開放型 鉛バッテリー
仕様
逆接・短略保護機能
出力
定格12V 4A
コード長さ(m)
入力側/1.8、出力側1.2
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×77×80
バッテリー容量(Ah)
4〜40
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35801123 PC-100 1台 オープン ¥4,093 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1