2 件中 1 - 2 件

表示件数

水本機械製作所

ウォールフックPD型

ウォールフックPD型
代表画像です
寸法H(mm)
34
寸法d(mm)
4.2
寸法L1(mm)
70
寸法t(mm)
7
寸法S(mm)
9
寸法L2(mm)
54
寸法T(mm)
4.5
寸法W(mm)
17.5
使用荷重[kN]
0.15
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 質量(g) タイプ 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C35770786 PDH-1 1個 71 平面用 ¥2,156 ¥1,529 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C35770795 PDH-2 1個 64 曲面用 ¥2,156 ¥1,529 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1