4 件中 1 - 4 件

表示件数

A&D

デジタルはかり

デジタルはかり
代表画像です

特長|検定付(取引・証明用)
容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
ケースは樹脂製で、汚れをふきとれる防滴構造。(JIS保護等級2準拠)
くっきり見やすい大型液晶表示。文字高25mm。
使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
オートパワーオフの省エネ設計。

注意|※精度等級3級の商品は使用地域にご注意ください。(複数の箇所に記載されている県は、どちらの地域番号でも使用できます。)
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

種類
デジタルはかり
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
230×190
機能
オートパワーオフ/風袋引き機能付
使用温度範囲(℃)
-10〜40
使用環境湿度(%)
85%RH以下
種別
使用場所の制限はありません
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
244×232×137
精度等級
4級
適合地域
使用場所の制限はありません
電源
単1乾電池×6本または別売ACアダプタ(TB196)
電池寿命(時間)
マンガン乾電池/約600、アルカリ乾電池/約1200
付属品
取扱説明書
文字高(mm)
25
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 ひょう量(g) ひょう量(kg) 目量(g) 目量(kg) 測定範囲 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C36100662 SK-10Ki 1台 10 0.01 0.1kg〜10kg ¥15,290 ¥10,989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C36100671 SK-20Ki 1台 20 0.02 0.2kg〜20kg ¥15,290 ¥10,989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C36100687 SK-30Ki 1台 30 0.02(0〜20kg)/0.05(20〜30kg) 0.2kg〜30kg ¥21,890 ¥16,390 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C36100653 SK-5000i 1台 5000 5 50g〜5000g ¥15,290 ¥10,989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1