3 件中 1 - 3 件

表示件数

サンプラテック

ガス抜き洗瓶

ガス抜き洗瓶
代表画像です

特長|液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。
揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。
先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。

注意|※使用時はキャップに装着している栓をしっかり締めてからご使用下さい。

材質
(本体・キャップ)LDPE
(ノズル・先端ノズル)HDPE
目盛
付き
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 容量(mL) 1目盛(mL) 口内径×胴径×高さ(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35779186 25001 1本 250 10 約Φ40×Φ59.5×190 ¥341 ¥340 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35779195 25002 1本 500 20 約Φ40×Φ74.5×250 ¥407 ¥406 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35779204 25003 1本 1000 20 約Φ40×Φ84.5×320 ¥572 ¥571 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1