1 件中 1 - 1 件

表示件数

日本ワイドクロス

防草シート SG1515-0.5X100 シルバーグレー

防草シート SG1515-0.5X100 シルバーグレー
代表画像です

特長|高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎ、日陰防止で発電効率を維持し、除草剤不要で環境を保護します。 高密度な強力織物なので耐候性に優れています。 滑りにくい素材を使用することにより、安全な作業環境を実現できます。

用途|メガソーラー施設などや農業用のビニールハウス内全面下敷防草

注意|※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。

トラスコ品番
756-1415
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
210
厚さ(mm)
0.4
シルバーグレー
長さ(m)
100
奥行(mm)
535
耐候性
(耐候年数目安)約4〜5年
幅(m)
0.5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C60877233 SG1515-0.5X100 1本 オープン ¥11,772 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1