2 件中 1 - 2 件

表示件数

グローベン

散水キット ソーカードリップキット

散水キット ソーカードリップキット
代表画像です

特長|約10〜15m2の面積を散水することができます。 150mmピッチの特殊な加工がされた穴から点滴式に散水されます。

用途|幅の狭い場所や大型プランターに

注意|※水圧は250kpa程度必要です。 ※高水圧の場合は減圧弁付をご使用下さい。 ※凍結の恐れがある場合は、水抜きを行い使用を中止して下さい。

仕様
太陽光発電式(電池交換不要)、設定/曜日指定可能、1日6回散水可能(1分〜120分)
セット内容
太陽光発電式簡易コントローラーソラクア(立水栓仕様)×1台、16mmポリチューブ30m巻、16mmクイックエルボ×3個、16mmクイックチーズ×1個、16mmクイックストレート×2個、16mmクイックエンドX2個、16mmチューブホルダ×20個、6mmソ-カードリップライン×30m、ポットスティックX30個、6mmストレートX10個、6mmプラグX10個、ミニパンチX1個
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 質量(kg) タイプ 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C60859627 C10SK201SR 1セット 819-9620 5.5 減圧弁なし ¥62,370 ¥49,390 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C60859636 C10SK202SR 1セット 819-9621 5.6 減圧弁付 ¥65,670 ¥54,890 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1