2 件中 1 - 2 件

表示件数

栃木屋

防塵薄型マグネットキャッチ

防塵薄型マグネットキャッチ
代表画像です

特長|マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型の為、省スペース化が可能です。

用途|クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器

注意|※取付にはM3サラ小ねじを使用し、キーパー側取付パネルの取付穴には面取り(C0.5以上)を施して下さい。
※本体取付用M3サラ小ねじの締付トルクは、0.2N・m(2.0kgf・cm)としネジロック等の緩み止め処置を施して下さい。
※閉扉時に大きな衝撃が加わらぬよう、ご使用下さい。

材質/処理
(ハウジング・カバー)POM
(マグネット)ネオジウム/Ni
(バックプレート・キーパー)SUS430
吸着力(N[kgf])
約3.9[0.4]以上
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35758782 TL-376 1個 ¥347 ¥340 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35758773 TL-376W 1個 ¥347 ¥340 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1