2 件中 1 - 2 件

表示件数

栃木屋

DCラッチ

DCラッチ
代表画像です

特長|プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。

用途|音響機器・家電等

注意|※ロック時およびロック解除時に、本体に過大な力(衝撃)を加えないで下さい。破損する恐れがあります。
※本品はロック状態でのキーパーの強制引き抜きはできません。
※氷点下で使用する場合、結露等の凍結により作動しないことがあります。
※納入状態は、キーパーとセットとなり、本体はロック解除状態となります。※作動時にキーパーとのひっかかり感が生じる場合がありますが、性能上問題ありません。

材質/処理
(ケース・ラッチ・キーパー)POM/黒色
(ガイドレバー)SUS304
(スプリング)SWP/Zn
仕様
無理抜き破壊強度/初回50N(5kgf)以上常温にて
使用温度範囲(℃)
-30〜80(但し、長期連続高温、連続低温での使用は不可。)
RoHS指令
10物質対応
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 質量(g) タイプ 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35758362 TL-355-1 1個 4.4 ねじ止めタイプ ¥215 ¥208 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35758371 TL-355-2 1個 4.6 アンカータイプ ¥226 ¥219 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1