2 件中 1 - 2 件

表示件数

三化工業

プレートヒーター

プレートヒーター
代表画像です

特長|見やすく使いやすい上面操作タイプ。 ヒーター本体とコントロールスイッチユニットが一体になり、しかもワンタッチ取付方式を採用したことにより施工性が向上しました。 ワンタッチスプリング固定方式採用により、はめ込むだけの簡単取付で施工性が大幅にアップしています。 操作部が上面で見やすさ、使いやすさが大幅に向上。操作は回すだけのつまみ方式です。

注意|※ご購入前に、お使いになられる場所の電圧とコンセントの形状をご確認ください。

仕様
ロータリー式つまみ、施工が楽な一体構造
質量(kg)
3
直径(Φmm)
(ヒーター)145
コード長さ(m)
0.6(2.0mm2 3芯キャブタイヤコード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×334×117
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 消費電力(W) 定格電圧(V) 火力調節 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35753925 SPH-131S 1台 1300 単相100(50/60Hz) 6段階(128〜1300W) オープン ¥15,290 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35753907 SPH-231S 1台 1500 単相200(50/60Hz) 6段階(135〜1500W) オープン ¥15,290 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1