1 件中 1 - 1 件

表示件数

データシステム

ステアリングリモコンアダプター

ステアリングリモコンアダプター
代表画像です

特長|純正ステアリングスイッチで市販のカーナビ・オーディオが操作できる!
市販ナビのテレビ・ラジオ選局、CD・HDDのオーディオ選曲、DVDのチャプター選択、ボリューム調整、再生ソースの切り替え、ナビの現在位置表示を純正ステアリングスイッチで操作できるようになり、快適なドライブを楽しむことが出来ます。

セット内容
本体×1台、リモコン送信部(3000mm)×1台、結束バンド×3個、エレクトロタップ、両面テープ、クリップ
定格電圧(V)
DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×21×56(突起部除く)
消費電流(mA)
20以下
消費電力(mW)
240以下
動作温度(℃)
-10〜50
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35680723 STR427 1セット ¥10,584 ¥9,277 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1