1 件中 1 - 1 件

表示件数

データシステム

FM-VICSアダプター

FM-VICSアダプター
代表画像です

特長|純正ラジオアンテナを利用してFM-VICS情報を受信するFM-VICSアダプター。
アンテナを新たに設置する必要がなく、スマートに取付けることが可能です。
また、ブースターアンプ内蔵によりラジオ放送にも影響を与えることなくご使用いただけます。
設置場所に困らないコンパクトボディ。
ブースターアンプ内蔵でラジオ放送への影響無し。

セット内容
本体×1台、プラグ変換アダプター×1個、エレクトロタップ×1個、両面テープ×1個
出力
(アンテナ端子)JASOプラグ
定格電圧(V)
DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×21×56(突起部除く)
入力
(アンテナ端子)JASOジャック
消費電流(mA)
50以下
入力インピーダンス
75Ω
動作温度(℃)
-10〜50
出力端子
【FM-VICS】3.5Φミニプラグ(3.5Φミニプラグ→JASOプラグ変換アダプター付属)
周波数帯域(Hz)
(適合)520K〜1630K/76M〜90M
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35680705 FVA007 1セット ¥6,480 ¥5,389 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1