2 件中 1 - 2 件

表示件数

オーム電機

エコなボール「25Wミニボール電球型蛍光灯」E17

エコなボール「25Wミニボール電球型蛍光灯」E17
代表画像です

特長|小さなサイズの電球形蛍光灯です。消費電力4Wで、一般球25W相当の明るさ。直径はわずか42mm。 寿命は8000時間(4〜8倍)。電気代も安い。

用途|ミニクリプトン電球(20W)からの交換におすすめ。住宅・店舗・ホテル・オフィス等の室内照明の電球から交換 小型電球のボール球・小丸球(5W・7W・10W・25W)からの交換。

口金
E17
種別
25W省電力形
電圧(V)
100
定格ランプ電力(W)
4
定格電流(A)
0.08
定格寿命(時間)
8000
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
42×80
質量(g)
約35
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 全光束(Lm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35675701 EFA10ED/4-E17 1個 昼光色 220 オープン ¥539 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35675692 EFA10EL/4-E17 1個 電球色 210 オープン ¥539 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1