2 件中 1 - 2 件

表示件数

SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

シンセティックゾイル 10W40

シンセティックゾイル 10W40
代表画像です

特長|2輪、4輪共用の新開発100%シンセティックオイルです。 ハイパフォーマンス・シンセティックオイルにスーパーゾイルを10%配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。 2輪車及びエンジンオイルとミッションオイルを共用している車両にも最適です。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。

仕様
金属表面再生剤配合
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第四石油類
SAE
10W-40
危険物の性質
非水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35578444 SYZ1000 1本(1L) ¥4,644 ¥3,877 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35578453 SYZ4000 1本(4L) ¥18,144 ¥15,012 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1