3 件中 1 - 3 件

表示件数

SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

4サイクル スーパーゾイル

4サイクル スーパーゾイル
代表画像です

特長|スーパーゾイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。 フリクションを大幅に低減させ、エンジンの性能を100%引き出しバランスの良いエンジンに仕上げます。 旧車にも最適。部品を磨耗から守り、傷んだ部品を復活させます。 オイル交換サイクルが延ばせ、経済性に優れています。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し8〜10%が適量です。 ギアオイルには10%でご使用ください。 2サイクルエンジンオイルの組み付け時にも4サイクル用ゾイルをご使用ください。

用途|4サイクルエンジン用

仕様
金属表面再生剤
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性質
非水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35578401 ZO4100 1本(100mL) ¥2,808 ¥2,473 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35578417 ZO4250 1本(250mL) ¥6,264 ¥5,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35578435 ZO4450 1本(450mL) ¥10,584 ¥9,277 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1