2 件中 1 - 2 件

表示件数

SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

2サイクル スーパーゾイル

2サイクル スーパーゾイル
代表画像です

特長|分離給油の場合、初回は2サイクル用ゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルを1:1で混ぜてください。2回目以降は1:5くらいでOK。 混合油の場合、2サイクルゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルと1:1の割合で混ぜ合わせたものを燃料に入れてご使用ください。 スーパーゾイルを使用するとエンジンが良く回るようになりますので、使い始めの数百キロは、いきなりオーバーレブさせないよう徐々に回転を上げていくようにしてください。 2サイクルエンジンの場合は、車両により煙が多く出たりかぶり気味になることがあります。その場合はスーパーゾイルを薄くするか、セッティングにより調整してください。 レース車両には毎回のご使用をお勧めします。

用途|2サイクルエンジン用

仕様
金属表面再生剤
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性質
非水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35578383 ZO2100 1本(100mL) ¥1,296 ¥1,177 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35578392 ZO2450 1本(450mL) ¥4,104 ¥3,769 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1