1 件中 1 - 1 件

表示件数

大自工業(Meltec)

エアーコンプレッサー

エアーコンプレッサー
代表画像です

用途|自動車・オートバイの空気補充に。

付属品
ノズル4個
仕様
圧力計付
質量(g)
660
電流(A)
(動力)MAX10
入力電圧(V)
DC12
電源コード(m)
4.5(クリップ付)
連続使用時間(分)
10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×72×120
ホース長さ(mm)
760
ヒューズ容量(A)
10(ヒューズホルダー)
最大圧力(kPa)
(エアー)500
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35563866 F-56 1台 オープン ¥1,609

廃番

 
 
  1