エレテカ
充電式電動ヘッジトリマー

代表画像です
特長|両刃タイプでパワフルなのに充電池込みでも2.1Kgという軽さで、しかもコードレス。あらゆる方向に軽快に操作できるので、作業効率もアップします。
バッテリーには三洋電機製リチウムイオン充電池を使用しているので安心です。1回の充電(約45分)で約40分作業が出来ます。またバッテリーはワンタッチで交換可能。
刈刃は、安全設計になっています。
注意|※作業条件により作業時間は変わります。
※状態や条件により、切断可能径は変わります。
※周囲の温度や電池の状態により充電時間は変わります。
※日本国内専用モデルです。
-
付属品
-
充電器×1個
充電池×1個
刈刃カバー×1個
取扱説明書×1個
-
バッテリー電圧(V)
-
DC14.4
-
バッテリー容量(Ah)
-
1.5
-
切断可能径(Φmm)
-
15未満の枝木
-
全長(mm)
-
780
-
ストローク数(min-1[回/分])
-
1300
-
充電時間(分)
-
約45
-
バッテリー
-
リチウムイオン電池(三洋電機製)
-
刈込み幅(mm)
-
450
-
質量(kg)
-
2.1(充電池含)
-
充電器電圧(V)
-
AC100(50/60Hz)用
-
全幅(mm)
-
200
-
全高(mm)
-
175
-
連続使用時間(分)
-
約40