1 件中 1 - 1 件

表示件数

ハンマーキャスター

低床重荷重用540S・自在車(ナイロン一体車輪・B入)

低床重荷重用540S・自在車(ナイロン一体車輪・B入)
代表画像です

特長|取付高の低さと獣荷重の要求を満足した低床式重荷重用ねじ込みキャスターです。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、獣荷重で長時間固定されても歪みが残りません。

注意|ストッパー付545SAと併用できます。

キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪径D(Φmm)
50
取付高H(mm)
83
車輪幅(mm)
38
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
200
金具仕上
黒亜鉛メッキ
車輪No.
542S-NRB50
偏芯E(mm)
20
旋回半径(mm)
48
ねじ寸法T
M20×2.5
軸長L(mm)
40
トラスコ品番
309-2801
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35772816 540SA-NRB50 1個 オープン ¥2,581 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1