1 件中 1 - 1 件

表示件数

ハンマーキャスター

静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBE

静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBE
代表画像です

特長|旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。

用途|オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。

キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径D(Φmm)
125
取付高H(mm)
148
車輪幅(mm)
27
取付穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
回転ストッパー付
許容荷重(daN)
60
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
434E-FR125
取付座A×B(mm)
100×58
取付寸法X×Y(mm)
82×40
偏芯E(mm)
34
旋回半径(mm)
98
質量(g)
728
トラスコ品番
352-8197
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37157093 413BBE-FR125 1個 オープン ¥2,149 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1